Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 21 x 55 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 21 x 55 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 21 x 55 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000210055
EAN/GTIN:
     4043952590003
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 21x 55 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000210055
Werksnummer:
8000220413
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,085000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
21 x 55
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
675
25
€ 4,30*
ab € 1,9209*
€ 2,6085*
5 Tage
675
25
€ 4,90*
ab € 2,0675*
€ 2,6575*
7 Tage
950
25
€ 7,99*
ab € 2,1396*
€ 2,7296*
1 Tag
665
25
€ 5,59*
ab € 2,1396*
€ 2,7296*
Lager 1955
950
25
€ 5,99*
ab € 2,0913*
€ 2,7633*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,7633*
€ 3,28833
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6223*
€ 3,12054
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,4813*
€ 2,95275
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3913*
€ 2,84565
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,3213*
€ 2,76235
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,0913*
€ 2,48865
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0913* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 69,0825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.