| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000220413 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087520000210055 EAN/GTIN: 4043952590003 |
| |
|
| | |
| ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 21 mm | Norm: | ISO 8752 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, din 1481 21x55, spannstifte ohne din, din 1481 federstahl, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,9209* | € 2,6085* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,0675* | € 2,6575* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,1396* | € 2,7296* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,1396* | € 2,7296* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,0913* | € 2,7633* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1396* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 68,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|