Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 21X55 Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 21x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 21X55
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 21X55
EAN/GTIN:
     4043952590003
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 55 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 21.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
25
€ 4,30*
ab € 1,9109*
€ 2,6185*
Lager 8670
700
25
€ 4,90*
ab € 2,0775*
€ 2,6575*
7 Tage
975
25
€ 7,99*
ab € 2,1496*
€ 2,7296*
1 Tag
683
25
€ 5,59*
ab € 2,1396*
€ 2,7296*
6 Tage
975
25
€ 5,99*
ab € 2,1013*
€ 2,7633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6575*
€ 3,16243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6175*
€ 3,11483
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4675*
€ 2,93633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3475*
€ 2,79353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2875*
€ 2,72213
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0775*
€ 2,47223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.