Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 20 x 100 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 20 x 100 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 20 x 100 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413050
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380200100
EAN/GTIN:
     4043952752265
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 100 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380200100
Werksnummer:
8000223753
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,344000
Gewicht brutto Kg:
0,344000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 11,6288*
€ 15,9488*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 19,92*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,8411*
€ 20,7511*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,98*
€ 21,64*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,09*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,7511*
€ 24,69381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,0011*
€ 23,80131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6911*
€ 22,24241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,2711*
€ 21,74261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4111*
€ 20,71921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8411*
€ 17,66091
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.