Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399 H M20X100 FEUER VZ Sechskant-Paßschrauben, 10.9, M 20x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-8_AK.JPG
E14399-8_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399 H M20X100 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399 H M20X100 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952752265
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: EN14399 H M20X100 FEUER VZ, 501EN14399 H M20X100 FEUER VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 11,6588*
€ 15,9988*
Lager 8670
43
1
€ 4,90*
ab € 14,85*
€ 20,11*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 15,2768*
€ 20,7068*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 14,8511*
€ 21,1211*
6 Tage
43
1
€ 7,99*
ab € 15,94*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.