| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223753 Herst.-Nr.: 10077064 EAN/GTIN: 4043952752265 |
| |
|
| | |
| Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 100 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER Weitere Informationen: | | Gewicht: | 344 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-8 | Hauptmerkmal: | M 20 x 100 | Ausführung: | 10.9 feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 11,6588* | € 15,9988* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,85* | € 20,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,2768* | € 20,7068* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,8511* | € 21,1211* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,94* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|