Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 4,3 x12 x1 DIN 9021 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 4,3 x12 x1 DIN 9021 A 4
Scheibe 4,3 x12 x1 DIN 9021 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413342
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090219400043000
EAN/GTIN:
     4043952599440
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 4,3x12x1 A 4 1000 Stück DIN 9021 A 4 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 4,3 x12 x1 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.940· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090219400043000
Werksnummer:
8000221418
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,3 x12 x1
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00641*
€ 0,00953*
6 Tage
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00702*
€ 0,00981*
1 Tag
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00716*
€ 0,00994*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0066*
€ 0,01021*
Lager 1955
18000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00774*
€ 0,01129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01129*
€ 0,01344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01*
€ 0,0119
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00947*
€ 0,01127
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00774*
€ 0,00921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.