Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 4 x 20 ISO 8745 A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Passkerbstift 4 x 20 ISO 8745 A 1
Passkerbstift 4 x 20 ISO 8745 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413781
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087459100040020
EAN/GTIN:
     4043952586570
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 4x 20 A 1 100 Stück ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087459100040020
Werksnummer:
8000219666
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5500
100
€ 4,30*
ab € 0,3166*
€ 0,4357*
1 Tag
4550
100
€ 5,59*
ab € 0,3522*
€ 0,4622*
Lager 1955
6500
100
€ 5,99*
ab € 0,3459*
€ 0,4661*
6 Tage
6500
100
€ 7,99*
ab € 0,3678*
€ 0,4778*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3983*
€ 0,5183*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3459* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 46,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.