Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 4x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087459100040020
EAN/GTIN:
     4043952586570
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08745.910
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4600
100
€ 4,30*
ab € 0,3166*
€ 0,4357*
Lager 4BULW
4480
100
€ 5,59*
ab € 0,3522*
€ 0,4622*
6 Tage
6400
100
€ 5,99*
ab € 0,3459*
€ 0,4661*
7 Tage
6400
100
€ 7,99*
ab € 0,3678*
€ 0,4778*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3983*
€ 0,5183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.