Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 4x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000219666
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10183942
EAN/GTIN:
     4043952586570
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 4x 20 A 1 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,95 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8745
Hauptmerkmal:
4 x 20
Ausführung:
A 1
Artikellangtext:
ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08745.910
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5500
100
€ 4,30*
ab € 0,3166*
€ 0,4357*
1 Tag
4550
100
€ 5,59*
ab € 0,3522*
€ 0,4622*
6 Tage
6500
100
€ 5,99*
ab € 0,3459*
€ 0,4661*
Lager 8760
6500
100
€ 7,99*
ab € 0,3678*
€ 0,4778*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3983*
€ 0,5183*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4778*
€ 0,56858
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4178*
€ 0,49718
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3678* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 47,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.