Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 260 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 260 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 36 x 260 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414069
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250360260
EAN/GTIN:
     4043952776971
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
m 36 din en 14399-4
Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 260 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250360260
Werksnummer:
8000223714
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,570000
Gewicht brutto Kg:
2,570000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 260
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,8035*
€ 36,0791*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 27,76*
€ 36,19*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 34,4625*
€ 44,6425*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 33,8358*
€ 45,1448*
7 Tage
51
1
€ 7,99*
ab € 36,03*
€ 46,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,1448*
€ 53,72231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,7553*
€ 52,06881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,7058*
€ 48,4399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,7558*
€ 47,3094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,4458*
€ 44,5605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,8358*
€ 40,2646
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 4,558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.