Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 36 x 260 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 36 x 260 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 36 x 260 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991250360260
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     273626012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
m 36 din en 14399-4
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 260 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M36x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
257.000 KGM
Materialnummer:
14399.125.0360.260
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M36x260, 36x260, AM1439936260, 14399.125.0360.260
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,8035*
€ 36,0791*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 27,76*
€ 36,19*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 34,4625*
€ 44,6425*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 33,8358*
€ 45,1448*
7 Tage
51
1
€ 7,99*
ab € 36,03*
€ 46,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 4,578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.