Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 36 x 260 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 36 x 260 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 36 x 260 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952776971
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
m 36 din en 14399-4
EN 14399 36x260 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Verbindungen Fab. -AF-, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -AF-
Weitere Informationen:
Norm:
14399-4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
EN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
60
Oberfläche:
feuerverzinkt
Spitze:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
s:
60
d:
36
k:
23
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
AF
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
260
Durchmesser:
36 mm
Werkstoff:
10.9
Gewicht in kg per 100 Stück:
257.000 KGM
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, 14399-36-260
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,8035*
€ 36,0791*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 27,76*
€ 36,19*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 34,4625*
€ 44,6425*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 33,8358*
€ 45,1448*
7 Tage
51
1
€ 7,99*
ab € 36,03*
€ 46,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,0791*
€ 42,93413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,8791*
€ 42,69613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,5893*
€ 35,21127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4816*
€ 30,3231
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,2735*
€ 26,50547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,7535*
€ 25,88667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8035*
€ 22,37617
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 4,558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.