Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 112 x57,0x3,0 EN 16983 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 112 x57,0x3,0 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 112 x57,0x3,0 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414218
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830001125703
EAN/GTIN:
     4051427023581
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 112 x 57 x 3
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 112x57,0x3,0 Federstahl 1 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 112 x57,0x3,0 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 112mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 57mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830001125703
Werksnummer:
8000225040
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,168200
Gewicht brutto Kg:
0,168200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
112 x57,0x3,0
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 2,4041*
€ 3,3819*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 2,569*
€ 3,4647*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 2,689*
€ 3,509*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2823*
€ 4,2723*
3 Tage
140
20
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4647*
€ 4,12299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3868*
€ 4,03029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,109*
€ 3,69971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,049*
€ 3,62831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,939*
€ 3,49741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,569*
€ 3,05711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,647* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.