Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 112x57,0x3,0 Federstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000225040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830001125703
EAN/GTIN:
     4051427023581
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 112 x57,0x3,0 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 112mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 16983.000 · Länge: 57mm · Normart: EN 16983 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 2,3941*
€ 3,3819*
7 Tage
260
10
€ 5,99*
ab € 2,559*
€ 3,4747*
Lager 4BULW
182
10
€ 5,59*
ab € 2,679*
€ 3,529*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2723*
€ 4,3023*
4 Tage
260
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,529*
€ 4,19951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,519*
€ 4,18761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,279*
€ 3,90201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,179*
€ 3,78301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,069*
€ 3,65211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,679*
€ 3,18801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.