Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x100 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x100 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x100 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414636
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000101100
EAN/GTIN:
     4043952597576
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1,25x100 8.8 100 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000101100
Werksnummer:
8000221136
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074200
Gewicht brutto Kg:
0,074200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x100
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7900
100
€ 4,30*
ab € 0,2442*
€ 0,3388*
2 Tage
5530
100
€ 5,59*
ab € 0,2714*
€ 0,3514*
Lager 1955
7900
100
€ 5,99*
ab € 0,2666*
€ 0,3644*
8 Tage
7900
100
€ 7,99*
ab € 0,2832*
€ 0,3732*
2 Tage
7110
100
€ 4,95*
ab € 0,2975*
€ 0,4191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3644*
€ 0,43364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.