| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087658000101100 Herst.-Nr.: 087658000101100 EAN/GTIN: 4043952597576 |
| |
|
| | |
| ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.420 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, m10x1,25x100 din960, sechskantschraube ohne norm, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, M10x1, 25x100, M 10 x1, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM876510100, 08765.800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2442* | € 0,3388* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2714* | € 0,3514* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2666* | € 0,3644* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2832* | € 0,3732* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2975* | € 0,4191* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|