Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1,25x100 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000101100
EAN/GTIN:
     4043952597576
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2442*
€ 0,3288*
2 Tage
7110
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,267*
€ 0,347*
Lager 4BULW
5530
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2714*
€ 0,3514*
5 Tage
7900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2639*
€ 0,3517*
6 Tage
7900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2832*
€ 0,3632*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3314*
€ 0,39437
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.