Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 16 x 75 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 16 x 75 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 16 x 75 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414985
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380160075
EAN/GTIN:
     4043952752128
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M16x 75 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380160075
Werksnummer:
8000223739
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,164000
Gewicht brutto Kg:
0,164000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 75
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,8188*
€ 13,5688*
5 Tage
503
1
€ 4,90*
ab € 12,455*
€ 17,215*
4 Tage
634
1
€ 5,49*
ab € 12,6323*
€ 17,4423*
1 Tag
588
1
€ 5,59*
ab € 12,8307*
€ 17,7307*
Lager 1955
704
1
€ 5,99*
ab € 13,7835*
€ 19,3627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3627*
€ 23,04161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,5681*
€ 22,09604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,4035*
€ 20,71017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0335*
€ 20,26987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3035*
€ 19,40117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7835*
€ 16,40237
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.