Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M16x 75 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331723
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380160075
EAN/GTIN:
     4043952752128
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 14399.138 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sechskant-passschraube m16, din en 14399-8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
756
1
€ 5,49*
ab € 2,7471*
€ 4,0171*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,7688*
€ 13,6088*
5 Tage
600
1
€ 4,90*
ab € 12,485*
€ 17,285*
1 Tag
588
1
€ 5,59*
ab € 12,8407*
€ 17,7807*
5 Tage
840
1
€ 5,99*
ab € 12,5899*
€ 17,9538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0171*
€ 4,78035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8271*
€ 4,55425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6971*
€ 4,39955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5971*
€ 4,28055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4071*
€ 4,05445
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7471*
€ 3,26905
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.