Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M16x 75 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223739
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380160075
EAN/GTIN:
     4043952752128
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 14399.138 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,7788*
€ 13,4888*
5 Tage
501
1
€ 4,90*
ab € 12,555*
€ 17,085*
Lager 4BULW
492
1
€ 5,59*
ab € 12,8707*
€ 17,5907*
6 Tage
702
1
€ 5,99*
ab € 12,5325*
€ 17,6126*
6 Tage
702
1
€ 7,99*
ab € 13,43*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5907*
€ 20,93293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2707*
€ 20,55213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,5107*
€ 19,64773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8507*
€ 18,86233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1607*
€ 18,04123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8707*
€ 15,31613
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.