Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 EN 14399-4 10 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 12 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415857
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991270120000
EAN/GTIN:
     4043952699683
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
Sechskantmutter EN 14399-4 M12 10 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.127· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991270120000
Werksnummer:
8000223724
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023300
Gewicht brutto Kg:
0,023300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1742*
€ 0,2642*
6 Tage
1279
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
4 Tage
2,187
1
€ 4,95*
ab € 0,1815*
€ 0,3105*
2 Tage
1254
1
€ 5,59*
ab € 0,2135*
€ 0,3235*
Lager 1955
1791
1
€ 5,99*
ab € 0,2098*
€ 0,3259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.