Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M12 10 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223724
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991270120000
EAN/GTIN:
     4043952699683
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14399.127 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlb
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Marke:
PEINER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1742*
€ 0,2642*
5 Tage
1279
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
3 Tage
2,187
1
€ 4,95*
ab € 0,1815*
€ 0,3105*
Lager 4BULW
1254
1
€ 5,59*
ab € 0,2135*
€ 0,3235*
6 Tage
1791
1
€ 5,99*
ab € 0,2098*
€ 0,3259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.