Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsscheibe AF M 16 CW R 82042 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsscheibe AF M 16 CW R 82042 Stahl feuerverzinkt
Ausgleichsscheibe AF M 16 CW R 82042 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415907
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820420200160000
EAN/GTIN:
     5051324000011
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Ausgleichsscheibe R 82042 AF M16 CW Stahl feuerverz. 1 Stück LINDAPTER Artikel 82042 Stahl AF-CW feuerverzinkt LINDAPTER-Ausgleichsscheiben AF-CW · Dicke = 2 mm - Abmessung: AF M 16 CW VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 82042.020
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
820420200160000
Werksnummer:
8000225566
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035700
Gewicht brutto Kg:
0,035700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AF M 16 CW
Norm:
R 82042
Produktart:
Ausgleichsscheibe
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,9268*
€ 1,1168*
9 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,8575*
€ 1,2075*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8377*
€ 1,2677*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,8013*
€ 1,3381*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,8638*
€ 1,3393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3393*
€ 1,59377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,3165*
€ 1,56664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3038*
€ 1,55152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2138*
€ 1,44442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1338*
€ 1,34922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0938*
€ 1,30162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0438*
€ 1,24212
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8638*
€ 1,02792
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.