Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter AFCW16 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter AFCW16 fvz
Lindapter AFCW16 fvz
Lindapter AFCW16 fvz
Lindapter AFCW16 fvz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000040
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     AF16CWHDG
EAN/GTIN:
     5051324000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hinweise: Nicht alle Varianten sind kompatibel mit dem Typ AAF. Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.Anwendung: Typ AFCW: Unterlegscheibe zum Ausgleich verschiedener Flanschdicken. Die Scheibe hat vor der Montage eine leicht gebogene Form, die nach der Installation flach ist.Typ AFP1 / AFP2 / AFP3: Unterlegscheiben zum Ausgleich verschiedener Flanschdicken (größere Ausgleichshöhen).Typ AFW: Einlegeteil für die Vertiefung des Typs AF als Auflage für Mutter oder Schraubenkopf. Bei der Ermittlung der Schraubenlänge ist das Maß T zu addieren.
Weitere Informationen:
Typ:
AFCW
Abmessung Y:
8 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Schraube Z:
M 16
Breite:
50 mm
Abmessung X:
40 mm
Abmessung T:
2 mm
Beschichtung:
tZn
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben, Einlegeteile, Trägerklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
200
Frei Haus
ab € 0,9268*
€ 1,1168*
9 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,8575*
€ 1,2075*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8377*
€ 1,2677*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,8013*
€ 1,3381*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,8638*
€ 1,3393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,1168*
€ 1,32899
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9268*
€ 1,10289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 223,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.