Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82042 LINDAPTER St. AF M 16 CW Scheiben, feuerverzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 82042 LINDAPTER St. AF M 16 CW Scheiben, feuerverzinkt VE=S
ART 82042 LINDAPTER St. AF M 16 CW Scheiben, feuerverzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-820420200160000
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     AF16CW
EAN/GTIN:
     5051324000011
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Artikel 82042 Stahl AF-CW feuerverzinkt LINDAPTER-Ausgleichsscheiben AF-CW, Dicke = 2 mm - Abmessung: AF M 16 CW VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82042
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
AF-CW
Abmessung:
AFM16CW
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.570 KGM
Materialnummer:
82042.020.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Klemmelemente LINDAPTER, LINDAPTER-Klemmelemente, R 82042 Stahl, ART82042, AFM16CW, AM82042160, 82042.020.0160.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,9268*
€ 1,1168*
9 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,8575*
€ 1,2075*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8377*
€ 1,2677*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,8013*
€ 1,3381*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,8638*
€ 1,3393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2677*
€ 1,50856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1777*
€ 1,40146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0977*
€ 1,30626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0677*
€ 1,27056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0177*
€ 1,21106
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8377*
€ 0,99686
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.