| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000230809 Herst.-Nr.: 884946002090000 EAN/GTIN: 4043952682319 |
| |
|
| | |
| Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 209 - M14x 5,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 14 S· Durchmesser: 209mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben Weitere Informationen: | | Marke: | DUBO | Ausführung: | DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben | Werkstoff: | Kunststoff PA 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 9,00* | ab € 0,5778* | € 0,7578* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,7237* | € 0,9537* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,7459* | € 0,9759* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,7226* | € 0,9841* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,77* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|