Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT 887229400120250 Ankerstange R 88722 ASTA M 12x250 A 4 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerstange
Ankerstange
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417506
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887229400120250
EAN/GTIN:
     4000657078731
Suchbegriffe:
Ankerstange
a4 ankerstange m12
ankerstange m12
upat ankerstange
Ankerstange R 88722 ASTA M12x250 A 4 10 Stück UPAT Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x250 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe · Werkstoff: A 4 · Gruppenc
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
887229400120250
Werksnummer:
8000232015
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,200700
Gewicht brutto Kg:
0,200700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ASTA M 12x250
Norm:
R 88722
Produktart:
Ankerstange
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,7871*
€ 3,6471*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,309*
€ 4,739*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,6462*
€ 4,7662*
2 Tage
63
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,8749*
€ 5,0549*
Lager 1955
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,7955*
€ 5,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,078*
€ 6,04282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8117*
€ 5,72592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5055*
€ 5,36155
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7955*
€ 4,51665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
095702
ab € 6,3289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.