Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M12x250 R (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M12x250 R (10)
Upat Ankerstange ASTA M12x250 R (10)
Artikel-Nr.:
     369-6262147873
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     7873
EAN/GTIN:
     4000657078731
Suchbegriffe:
Ankerstange
a4 ankerstange m12
ankerstange m12
upat ankerstange
Die Upat Ankerstangen sind vielseitig einsetzbare Systemkomponenten für sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Die Ankerstangen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Stahlgüten und lassen sich in den unterschiedlichsten Baustoffen verankern. Besonders häufig werden die Systeme mit den Ankerstangen für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen, oder auch für temporäre Befestigung von Maschinen verwendet.Anwendung:
  • Brückengeländer
  • Pumpen
  • Hebebühnen
  • Hebebühnen
  • Balkongeländer
  • Treppengeländer
  • Stahlträger
  • Hochregal
  • Silos
  • Bewehrungsstahl
  • Unterwasseranwendung
  • Stahlkonstruktion
  • Stützenfüße
  • u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Vollsteinmauerwerk; Lochsteinmauerwerk; PorenbetonVorteile: Der Außen-Sechskant ermöglicht eine einfache und schnelle Montage mit einem Elektrowerkzeug.
Weitere Informationen:
Typ:
ASTA R
Länge:
250 mm
Nutzlänge:
116 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Kraftangriff (Ankerstange):
SW 8
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,7871*
€ 3,6471*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,309*
€ 4,739*
Lager 369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,6462*
€ 4,7662*
2 Tage
63
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,8749*
€ 5,0549*
7 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,7955*
€ 5,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7662*
€ 5,67178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6662*
€ 5,55278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3762*
€ 5,20768
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6462*
€ 4,33898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
095702
ab € 6,3289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.