Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 12 x 250 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 12 x 250 VE=S
ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 12 x 250 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-887229400120250
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007873
EAN/GTIN:
     4000657078731
Suchbegriffe:
Ankerstange
a4 ankerstange m12
ankerstange m12
upat ankerstange
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x250 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88722
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UKA 3-ASTA
Abmessung:
ASTAM12x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.070 KGM
Materialnummer:
88722.940.0120.250
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 A 4, ART88722, ASTAM12x250, AM8872212250, 88722.940.0120.250
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,7871*
€ 3,6471*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,309*
€ 4,739*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,6462*
€ 4,7662*
2 Tage
63
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,8749*
€ 5,0549*
7 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,7955*
€ 5,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6471*
€ 4,34005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5771*
€ 4,25675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3871*
€ 4,03065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7871*
€ 3,31665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,471* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
095702
ab € 6,3289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.