Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 200 x82,0x12,0 EN 16983 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 200 x82,0x12,0 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 200 x82,0x12,0 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418404
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830002008212
EAN/GTIN:
     4051427023987
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder federstahl
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 200x82,0x12,0 Federstahl 1 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 200 x82,0x12,0 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 200mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 82mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830002008212
Werksnummer:
8000225077
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,349000
Gewicht brutto Kg:
2,349000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 x82,0x12,0
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,4991*
€ 46,4334*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,6192*
€ 49,3053*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 39,30*
€ 50,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,6179*
€ 59,4679*
5 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,3053*
€ 58,67331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,0022*
€ 55,93262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,8592*
€ 52,19245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,3792*
€ 51,62125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,4792*
€ 49,36025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,6192*
€ 43,57685
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.