| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225077 Herst.-Nr.: 81121010 EAN/GTIN: 4051427023987 |
| |
|
| | |
| Tellerfeder EN 16983 200x82,0x12,0 Federstahl 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2349 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 16983 | Hauptmerkmal: | 200 x82,0x12,0 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 200 x82,0x12,0 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 200mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 82mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,5991* | € 46,1334* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,4393* | € 48,5143* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,24* | € 50,61* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,7579* | € 58,3079* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 46,37* | € 58,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|