Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe S 2,5x4,8x0,45 R 88120 beidseitig gezahnt A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S 2,5x4,8x0,45 R 88120 beidseitig gezahnt A 2
Sperrzahnscheibe S 2,5x4,8x0,45 R 88120 beidseitig gezahnt A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418509
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881209249025000
EAN/GTIN:
     4043952737743
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S 2,5x4,8x0,45 A 2 200 Stück SCHNORR Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt - Abmessung: S 2,5x4,8x0,45 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Gruppencode: 88120.924· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881209249025000
Werksnummer:
8000228930
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S 2,5x4,8x0,45
Norm:
R 88120 beidseitig gezahnt
Produktart:
Sperrzahnscheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,00*
ab € 0,0144*
€ 0,0192*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0362*
€ 0,051*
1 Tag
280
200
€ 5,59*
ab € 0,0381*
€ 0,0533*
Lager 1955
400
200
€ 5,99*
ab € 0,0369*
€ 0,0535*
5 Tage
400
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0536*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
407660
ab € 0,0158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.