Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 2,5 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 2,5 A 2 VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 2,5 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881209249025000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     407660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S 2,5x4,8x0,45 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S2,5x4,8x0,45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
88120.924.9025.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S2,5x4,8x0,45, A2, AM88120250, 88120.924.9025.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,00*
ab € 0,0145*
€ 0,0192*
Lager 4
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0361*
€ 0,0502*
1 Tag
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0378*
€ 0,0526*
5 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0529*
6 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
407660
ab € 0,0157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.