Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT 887229400120190 Ankerstange R 88722 ASTA M 12x190 A 4 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Ankerstange ASTA M12x190 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x190 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x190 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x190 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x190 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x190 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x190 A4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418963
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887229400120190
EAN/GTIN:
     4000657078700
Suchbegriffe:
Ankerstange
Ankerstange R 88722 ASTA M12x190 A 4 10 Stück UPAT Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x190 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe · Werkstoff: A 4 · Gruppenc
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
887229400120190
Werksnummer:
8000232013
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,159000
Gewicht brutto Kg:
0,159000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ASTA M 12x190
Norm:
R 88722
Produktart:
Ankerstange
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 2,2626*
€ 2,9726*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1268*
€ 4,0468*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 3,1593*
€ 4,1093*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 3,0814*
€ 4,1122*
10
€ 5,00*
ab € 3,1667*
€ 4,1167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1122*
€ 4,89352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9968*
€ 4,75619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7214*
€ 4,42847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6514*
€ 4,34517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3714*
€ 4,01197
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0814*
€ 3,66687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.