Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen MM 20 / 10,0 R 82001 GTW 40 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmen MM 20 / 10,0 R 82001 GTW 40 feuerverzinkt
Klemmen MM 20 / 10,0 R 82001 GTW 40 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419474
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820010260200000
EAN/GTIN:
     5051324000677
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Klemmen R 82001 GTW 40 MM 20/10,0 feuerverz. 1 Stück LINDAPTER Artikel 82001 GTW 40 A-M feuerverzinkt LINDAPTER-Klemmen A-M mit Rezess (Kopf-Drehsperre) · mittlere Nockenhöhe - Abmessung: MM 20 / 10,0 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: A-M· Gruppencode: 82001.026· Normart: REYHER-Artikel 82001· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
820010260200000
Werksnummer:
8000225341
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MM 20 / 10,0
Norm:
R 82001 GTW 40
Produktart:
Klemmen
Ausfuehrung:
feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,8268*
€ 8,2168*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,8976*
€ 8,4576*
2 Tage
118
1
€ 5,59*
ab € 6,1389*
€ 8,8089*
Lager 1955
168
1
€ 5,99*
ab € 6,0897*
€ 8,8765*
8 Tage
168
1
€ 7,99*
ab € 6,46*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8765*
€ 10,56304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6381*
€ 10,27934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1397*
€ 9,68624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9997*
€ 9,51964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6597*
€ 9,11504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0897*
€ 7,24674
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.