Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärwerkzeug
>
Pressmaschinen
>
Artikel
Rems 578043 R220 Mini-Press Set M 15-18-22 Mini-Press ACC Li-Ion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2019527787
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
578043 R220
EAN/GTIN:
4039976161473
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Rems 578043 R220 Mini-Press Set M 15-18-22 Mini-Press ACC Li-Ion
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578043 R220
Werksnummer:
578043 R220
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
9,500000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
9,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
rems pressmaschine
,
radialpresse
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,24*
€ 1.250,17*
Lager 874
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.177,94*
€ 1.336,15*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,60*
€ 1.407,95*
Lager 2384
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.256,79*
€ 1.423,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,95*
€ 1.675,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,28*
€ 1.615,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,25*
€ 1.519,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,45*
€ 1.488,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,60*
€ 1.444,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multitubo Ersatzakku zu Mini-Pressmaschine
DW Verbundrohr
30009
ab € 131,18*
Ähnlich
Multitubo Ersatzakku zu Pressmaschine
DW Verbundrohr
30008
ab € 171,09*
Ähnlich
REMS (571565 R220) Spannungsversorgung Li-Ion
REMS
571565
ab € 251,37*
Ähnlich
REMS (571866) Trenneinsätze M 10, Paar
REMS
571866
ab € 92,65*
Ähnlich
REMS (571870) Trennzange M 12
REMS
571870
ab € 177,24*
Ähnlich
REMS (571890) Trennzange M 6
REMS
571890
ab € 180,10*
Ähnlich
REMS (571895) Trennzange M 8
REMS
571895
ab € 178,19*
Ähnlich
REMS (578295 R) Stahlblechkasten mit Einlage
REMS
578295
ab € 80,13*
Ähnlich
REMS (578621) Trennzange Mini M 8 Gewindestangen trennen
REMS
578621
ab € 184,14*
Ähnlich
REMS 571560 R220 Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd
REMS
571560
ab € 124,93*
Ähnlich
Rems 571571 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah
REMS
571571 R22
ab € 199,87*
Ähnlich
REMS 571871 Trenneinsätze M 12, Paar
REMS
571871
ab € 92,43*
Ähnlich
REMS 571891 Trenneinsätze M 6, Paar
REMS
571891
ab € 92,68*
Ähnlich
REMS 571896 Trenneinsätze M 8, Paar
REMS
571896
ab € 92,22*
Ähnlich
REMS 574516 R Stahlblechkasten mit Einlage
REMS
574516
ab € 77,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen