Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRES TOOLS 0250001S Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-teilig SW 2 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDRES TOOLS 0250001S Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-teilig SW 2 - 10 mm
ENDRES TOOLS 0250001S Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-teilig SW 2 - 10 mm
ENDRES TOOLS 0250001S Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-teilig SW 2 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019558585
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0250001S
EAN/GTIN:
     4251456800997
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Inbus-Schlüsselsatz
Sechskantwinkelschraubendrehersatz 8-tlg.SW 2-10mm funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast ähnlich ISO 2936 Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 2 - 10mm Lieferung im Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0250001S
Werksnummer:
4000826905
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8-teilig
Produktart:
Schraubendreher
Ausfuehrung:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,52*
€ 89,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 75,06*
€ 89,85*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 90,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,18*
€ 97,80*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,28*
€ 102,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0250066C
ab € 222,34*
Ähnlich
Endres
0250003S
ab € 107,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.