| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019578722 Herst.-Nr.: 99688800 EAN/GTIN: 4053424516912 |
| |
|
| | |
| Duravit Glaseinleger DURASQUARE für Metallkonsole 003113/114 stone blue Sicherheitsglas, 570 x 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: sonstige · Höhe: 8mm · Länge: 570mm · Material Ablage: Glas · Oberflächenschutz: lackiert · Sicherheitsglas: Ja · Tiefe: 310mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 10144902907 | HerstellerNr: | 99688800 | Werksnummer: | 6000608968 | Länge netto mm: | 324,00 | Breite netto mm: | 586,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 3,700000 | Gewicht brutto Kg: | 3,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Glaseinleger DURASQUARE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,56* | € 113,06* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,54* | € 116,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,63* | € 118,12* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,68* | € 141,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|