Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

304200T Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
304200T Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll
304200T Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll
304200T Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll
304200T Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2019607885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304200T
EAN/GTIN:
     4251680623140
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Gewindefitting
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll Winkel · 90° · I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei + 20 °C Weitere technische Eigenschaften: · A: 51,5mm · B: 73mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
304200T
Werksnummer:
4500100056
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NPS=2 ?
Produktart:
Gewindefitting 90° IG/AG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 12,66*
€ 15,88*
1 Tag
20
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,94*
3 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 16,25*
Lager 1955
20
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 18,19*
2 Tage
20
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 14,95*
€ 19,04*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 90,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.