Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 8041112961 Fettbrandfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brandklasse A 21 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 8041112961 Fettbrandfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brandklasse A 21 A
GLORIA 8041112961 Fettbrandfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brandklasse A 21 A
GLORIA 8041112961 Fettbrandfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brandklasse A 21 A
Artikel-Nr.:
     1955B-2019609172
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8041112961
EAN/GTIN:
     4006325229979
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Fettbrandfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.21 A 113 B 75 F m.Wandh. Brandklassen A, B, F · Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöle und -fette · bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder -fett wird zuverlässig gelöscht · Treibmittelflasche innenliegend (bei 6 l-Löscher) · Temperaturfunktionsbereich: -30 ºC bis +60 ºC · 6 l-Löscher: Aufladefeuerlöscher · prüf- und nachfüllbar · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
8041112961
Werksnummer:
9173482156
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
255,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
12,460000
Gewicht brutto Kg:
7,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 kg wiederaufladbar
Produktart:
Fettbrandfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 143,99*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 122,53*
€ 143,99*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 144,65*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 124,73*
€ 147,55*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 127,06*
€ 150,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
803651.2961
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.