Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT77585-1 Linien-Laser FatMax FCL-R Alkaline rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT77585-1 Linien-Laser FatMax FCL-R Alkaline rot
Stanley FMHT77585-1 Linien-Laser FatMax FCL-R Alkaline rot
Stanley FMHT77585-1 Linien-Laser FatMax FCL-R Alkaline rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976234030
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT77585-1
EAN/GTIN:
     3253561775857
Suchbegriffe:
Empfänger für Linienlaser
Linienlaser
fatmax linienlaser
linienlaser
Stanley FMHT77585-1 Linien-Laser FatMax FCL-R Alkaline rot Linien-Laser FatMax FCL-R Alkaline rot Produktstärken:|Selbstnivellierender Linienlaser FCL-R FatMax mit Alkaline Batterien|Rote Diode|Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)|Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar|Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m|Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°|Arbeitsbereich: +/- 15 m (50 m mit Empfänger)|Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 620 - 680 nm|Stromversorgung: Alkaline, 4 x AA|Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz|IP-Klasse IP54|Stativanschluss: 1/4" und 5/8"|Lieferumfang: Tasche, "L"-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien Lieferumfang:|Tasche, "L"-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT77585-1
Werksnummer:
FMHT77585-1
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,16
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,30*
€ 146,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 146,91*
€ 4,90*
ab € 129,92*
€ 152,21*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 132,04*
€ 158,05*
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 169,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77356
ab € 492,78*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77357
ab € 392,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.