| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158807 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561775857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Selbstnivellierender LinienLaser FCL-R FatMax mit Alkaline Batterien
- Rote Diode
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 15 m (50 m mit Empfänger)
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 620 - 680 nm
- Stromversorgung: Alkaline, 4 x AA
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- IP-Klasse IP54
- Stativanschluss: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Tasche, "L"-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien
Lieferumfang:Tasche, "L"-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Laserklasse: | 2 | Arbeitsbereich: | 10 | Schutzklasse: | IP 54 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Selbstnivellierend: | Nein | Mit Stativhalterung: | Nein | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,3 | Maßeinheit: | mm/m | Spannungsversorgung: | Batterie | Hersteller: | Stanley | max. Arbeitsbereich: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stanley, FatMax, FCL-R, Alkaline, rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 125,30* | € 146,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 126,08* | € 146,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 129,92* | € 152,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 132,04* | € 158,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,92* | € 169,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|