Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1124006 OV Schlammabscheider Gewindeausführung PN 16 DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1124006 OV Schlammabscheider Gewindeausführung PN 16 DN 20
OVENTROP 1124006 OV Schlammabscheider Gewindeausführung PN 16 DN 20
OVENTROP 1124006 OV Schlammabscheider Gewindeausführung PN 16 DN 20
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243249
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526282
EAN/GTIN:
     4026755465228
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung messing
OV Schlammabscheider Gewindeausführung PN 16 DN 20 für horizontale Einbaulage · Messing · mit Magnetitabscheider Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 85mm · Druckstufe Artikel: PN 16 · Durchflussleistung: 1,3m3/h · Geeignet für geschlossene Systeme: Ja · Geeignet für Heizung: Ja · Geeignet für Kü
Weitere Informationen:
eClassID:
36101701
HerstellerNr:
7000526282
Werksnummer:
7000526282
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
1,013000
Gewicht brutto Kg:
1,013000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Schlammabscheider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 98,32*
€ 120,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 105,48*
€ 128,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,86*
€ 158,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,29*
€ 160,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,83*
€ 161,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.