Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1124555 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1124555 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 150
OVENTROP 1124555 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 150
OVENTROP 1124555 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 150
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243284
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526293
EAN/GTIN:
     4026755465358
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung oventrop
OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 150 mit Magnetitabscheider · Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Flansch · Baulänge: 635mm · Druckstufe Artikel: PN 16 · Durchflussleistung: 108m3/h · Geeignet für geschlossene Systeme: Ja · Geeignet für Heizung:
Weitere Informationen:
eClassID:
36101701
HerstellerNr:
7000526293
Werksnummer:
7000526293
Länge netto mm:
1220,00
Breite netto mm:
730,00
Höhe netto mm:
560,00
Gewicht netto Kg:
92,000000
Gewicht brutto Kg:
92,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Schlammabscheider
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.482,80*
€ 2.739,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.577,61*
€ 2.750,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.589,70*
€ 2.763,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.821,07*
€ 3.069,51*
€ 5,95*
ab € 2.878,79*
€ 3.072,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.739,70*
€ 3.260,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.647,59*
€ 3.150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.529,42*
€ 3.010,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.501,64*
€ 2.976,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,80*
€ 2.954,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.