Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1124556 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1124556 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 200
OVENTROP 1124556 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 200
OVENTROP 1124556 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 200
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243287
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526294
EAN/GTIN:
     4026755465365
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung oventrop
OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 200 mit Magnetitabscheider · Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Flansch · Baulänge: 775mm · Druckstufe Artikel: PN 16 · Durchflussleistung: 180m3/h · Geeignet für geschlossene Systeme: Ja · Geeignet für Heizung:
Weitere Informationen:
eClassID:
36101701
HerstellerNr:
7000526294
Werksnummer:
7000526294
Länge netto mm:
1230,00
Breite netto mm:
820,00
Höhe netto mm:
660,00
Gewicht netto Kg:
121,000000
Gewicht brutto Kg:
121,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Schlammabscheider
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.677,71*
€ 3.995,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.820,79*
€ 4.012,01*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.825,67*
€ 4.030,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.171,98*
€ 4.478,20*
€ 5,95*
ab € 4.283,72*
€ 4.483,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.995,96*
€ 4.755,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.871,10*
€ 4.606,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.721,78*
€ 4.428,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.695,74*
€ 4.397,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.677,71*
€ 4.376,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.