Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1124557 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1124557 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 250
OVENTROP 1124557 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 250
OVENTROP 1124557 OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 250
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243290
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526295
EAN/GTIN:
     4026755465372
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung oventrop
OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 250 mit Magnetitabscheider · Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Flansch · Baulänge: 890mm · Druckstufe Artikel: PN 16 · Durchflussleistung: 288m3/h · Geeignet für geschlossene Systeme: Ja · Geeignet für Heizung:
Weitere Informationen:
eClassID:
36101701
HerstellerNr:
7000526295
Werksnummer:
7000526295
Länge netto mm:
1430,00
Breite netto mm:
1020,00
Höhe netto mm:
760,00
Gewicht netto Kg:
181,000000
Gewicht brutto Kg:
181,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Schlammabscheider
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.801,98*
€ 8.143,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.065,31*
€ 8.167,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.100,69*
€ 8.205,68*
€ 5,95*
ab € 9.097,37*
€ 9.199,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.853,85*
€ 9.711,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.143,64*
€ 9.690,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.982,67*
€ 9.499,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.820,18*
€ 9.306,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.808,25*
€ 9.291,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.801,98*
€ 9.284,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.