Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526295
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1124557
EAN/GTIN:
     4026755465372
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung oventrop
mit Magnetitabscheider · Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Flansch· Baulänge 890mm· Druckstufe Artikel PN 16· Durchflussleistung 288m3/h· Geeignet für geschlossene Systeme Ja· Geeignet für Heizung Ja· Geeignet für Kühlen Ja· Nenndurchmesser DN 250DN/Zoll· Oberflächenschutz sonstige· Rohraußendurchmesser 405mm· Typ Abscheider Schlamm, Magnetit· Werkstoff Stahl· Wirkprinzip Magnet· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, 033161034208, Abscheider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.801,98*
€ 8.143,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.065,31*
€ 8.167,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.100,69*
€ 8.205,68*
€ 5,95*
ab € 9.097,37*
€ 9.199,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.853,85*
€ 9.711,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.205,68*
€ 9.764,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.161,57*
€ 9.712,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.161,56*
€ 9.712,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.115,92*
€ 9.657,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.115,91*
€ 9.657,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.100,70*
€ 9.639,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8.100,69*
€ 9.639,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.