Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR15-DO INA Gelenkkopf GAR15-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A88A6_a.png
000A88A6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR15-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066339860000
EAN/GTIN:
     4012802524956
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offenTechnische Eigenschaften: radiale Lagerluft: 0,030-0,082 mm Innendurchmesser d: 15 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 12 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 22 mm Schultermaß d1: 18,4 mm Außendurchmesser d2: 40 mm Gewinde: M14 Höhe h1: 63 mm Mittenmaß l7: 20 mm Kippwinkel: 8 ° Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 10 mm Gesamthöhe l4: 83 mm l1: 34 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Befestigungsart: Außengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Gewinde l3: 34 mm Tragzahlen dynamisch: 16,9 kN Tragzahlen statisch: 41,6 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
26 mm
Außendurchmesser d2:
40 mm
Außendurchmesser dk:
22 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Breite C:
10 mm
Gesamthöhe l4:
83 mm
Gewinde:
M14
Gewinde l3:
34 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
63 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
8 °
l1:
34 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
20 mm
radiale Lagerluft:
0,030-0,082 mm
Schultermaß d1:
18,4 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
16,9 kN
Tragzahlen statisch:
41,6 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBAR, GELENKAUGE, 235GAR15-DO, GAR15-DO, WELLENGELENK, 0066339860000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 21,09*
1 Tag
125
1
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 22,62*
5 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 23,28*
1
€ 3,19*
ab € 20,16*
€ 26,69*
1
€ 4,95*
ab € 20,2742*
€ 26,6942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.