| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254209 Herst.-Nr.: B7008 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. EAN/GTIN: 4012801447218 |
| |
|
| | |
| 10168810 Spindellager B7008 CTP4SDUL Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite30 mm Innen 40 mm Außen 68 mm Breite 30 mm Gewicht 0,368 kg EAN 4012801447218 Dichtung keine, offenes Lager Käfig Hartgewebekäfig Druckwinkel 15 Grad Anordnung Satz aus zwei Universallagern Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +100 °C Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Kugelreihen zwei einreihige Lager Schmierung konserviert Material Standard-Wälzlagerstahl Vorspannung leichte Vorspannung Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Spindellager B7008 CTP4SDUL ID 40mm AD 68mm Breite30mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B7008 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. | Werksnummer: | 10168810 | Gewicht netto Kg: | 0,368000 | Gewicht brutto Kg: | 0,368000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,03* | € 220,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 218,80* | € 238,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 220,8885* | € 241,1585* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 222,42* | € 243,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 218,39* | € 244,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|